Brocas
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
Furar
Brocas
0Y112247
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
Promat Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 9.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0Y112247
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
81
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
125
Broca de diâmetro (mm)
9.5
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
81
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Y112247
EAN
4015448878698
UBB
500573925947
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
4000863002