text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 8 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sha


Referência 1P913985
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 75
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 117
Broca de diâmetro (mm) 8
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 75
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1P913985
EAN 4015448878667
UBB 500581178836
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 4000862999
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.