Brocas
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
Furar
Brocas
6X424399
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
Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 6 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sha
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6X424399
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
57
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
93
Broca de diâmetro (mm)
6
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
57
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Código pautal
82075060
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6X424399
EAN
4015448878599
UBB
500582979901
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
4000862994