Brocas
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
Furar
Brocas
4Y413934
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
Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 2.5 mm HSS-Co5 steam annealed cylinder sh
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4Y413934
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
30
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
57
Broca de diâmetro (mm)
2.5
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
30
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Y413934
EAN
4015448878483
UBB
500582288964
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
4000862983