Brocas
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
Furar
Brocas
2H529248
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
Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 12 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sh
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2H529248
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
101
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
151
Broca de diâmetro (mm)
12
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
101
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2H529248
EAN
4015448878759
UBB
500581400594
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
4000863008