Brocas
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
Furar
Brocas
9G058071
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
Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 10.2 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9G058071
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
87
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
133
Broca de diâmetro (mm)
10.2
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
87
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9G058071
EAN
4015448878711
UBB
500583785844
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
4000863004