text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 10 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sh


Referência 3R436991
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 133
Broca de diâmetro (mm) 10
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3R436991
EAN 4015448878704
UBB 500581843884
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 4000863003
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.