text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 1.5 mm HSS-Co5 steam annealed cylinder sh


Referência 2L608817
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 18
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 40
Broca de diâmetro (mm) 1.5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 18
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2L608817
EAN 4015448878452
UBB 500581478079
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 4000862980
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.