text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 Type UNI nominal diameter 7.5 mm HSS-Co5 TiN cylinder shank


Referência 3P009598
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 109
Broca de diâmetro (mm) 7.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal 82075060

Números do artigo

Referência 3P009598
EAN 4015448529217
UBB 500581862017
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000862780
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.