Brocas
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
Furar
Brocas
1N864792
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
Twist drill DIN 338 Type UNI nominal diameter 5 mm HSS-Co5 cylinder shank short
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1N864792
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
52
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
86
Broca de diâmetro (mm)
5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
52
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1N864792
EAN
4015448528050
UBB
500581138335
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000862660