text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 Type UNI nominal diameter 12.5 mm HSS-Co5 cylinder shank sho


Referência 7Q676799
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 12.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7Q676799
EAN 4015448528524
UBB 500583213375
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000862707
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.