text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 9.8 mm HSS die rolled cylinder shank


Objednací číslo 5C498476
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 9.8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Baleno po 1

Specifikace

Comprimento total (mm) 133
Broca de diâmetro (mm) 9.8
Diâmetro do eixo (mm) 9.8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Sim
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Fabory approved vendor
Código pautal 82075060
Model RATIOLINE

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C498476
UBB 500719660432
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 333800980
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.