text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8 mm HSS-Co8 cylinder shank short PR


Referência 9Y442103
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 117
Broca de diâmetro (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 9Y442103
EAN 4015448535140
UBB 500584030851
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000862968
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.