Brocas
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Brocas
4S479340
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA short P
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4S479340
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
75
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
117
Broca de diâmetro (mm)
8.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
75
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Código pautal
82075060
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4S479340
EAN
4015448485919
UBB
500582211644
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000861284