Brocas
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
Furar
Brocas
0F549983
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.5 mm HSS die rolled cylinder shank
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0F549983
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
8.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
75
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
117
Broca de diâmetro (mm)
8.5
Diâmetro do eixo (mm)
8.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
75
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Sim
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Fabory approved vendor
Model
RATIOLINE
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0F549983
UBB
500719659129
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
333800850