text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 7.5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA short P


Referência 9E384936
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 109
Broca de diâmetro (mm) 7.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 9E384936
EAN 4015448485896
UBB 500583772487
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861280
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.