text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 7.5 mm HSS-Co8 cylinder shank short


Referência 6F799321
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 109
Broca de diâmetro (mm) 7.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6F799321
EAN 4015448535133
UBB 500582718887
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000862967
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.