Brocas
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
Furar
Brocas
2S544189
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 6.9 mm HSS profile ground TiN cylind
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2S544189
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
69
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
109
Broca de diâmetro (mm)
6.9
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
69
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2S544189
EAN
4015448517887
UBB
500581545976
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000862169