text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 6.2 mm HSS die rolled cylinder shank


Referência 1Q215383
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 63
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 101
Broca de diâmetro (mm) 6.2
Diâmetro do eixo (mm) 6.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 63
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Sim
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Fabory approved vendor
Model RATIOLINE

Números do artigo

Referência 1Q215383
UBB 500719656802
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 333800620
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.