text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 6.1 mm HSS profile ground TiN cylind


Artikelnummer 1M470056
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 63
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Comprimento total (mm) 101
Broca de diâmetro (mm) 6.1
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 63
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 1M470056
EAN 4015448517801
UBB 500581112256
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862161
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.