text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 4.2 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA short P


Referência 7Q606605
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 43
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 75
Broca de diâmetro (mm) 4.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 43
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7Q606605
EAN 4015448485810
UBB 500583211700
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861264
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.