text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 3,3 mm HSS-Co8 tige cylindrique PROMAT


Article number 4D126078
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 36
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Longueur totale (mm) 65
Diamètre du foret (mm) 3.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 36
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Article numbers

Article number 4D126078
EAN 4015448535003
UBB 500582011580
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  4000862954
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.