text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 3.1 mm HSS profile ground cylinder s


Referência 6B046755
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 36
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 65
Broca de diâmetro (mm) 3.1
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 36
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6B046755
EAN 4015448411918
UBB 500582671003
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000860431
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.