Brocas
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
Furar
Brocas
5H869298
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 2.8 mm HSS profile ground cylinder s
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5H869298
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
33
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
61
Broca de diâmetro (mm)
2.8
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
33
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5H869298
EAN
4015448411888
UBB
500582426408
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000860428