Brocas
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
Furar
Brocas
0H476477
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 19.5 mm HSS profile ground offset sh
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0H476477
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
13
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
140
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
205
Broca de diâmetro (mm)
19.5
Diâmetro do eixo (mm)
13
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
140
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0H476477
EAN
4015448762478
UBB
500573704839
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000860171