Brocas
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
Furar
Brocas
7M457676
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 18.5 mm HSS profile ground offset sh
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7M457676
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
13
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
135
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
198
Broca de diâmetro (mm)
18.5
Diâmetro do eixo (mm)
13
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
135
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7M457676
EAN
4015448762454
UBB
500583169155
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000860169