text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 17.5 mm HSS profile ground offset sh


Referência 7R362859
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 13
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 130
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 191
Broca de diâmetro (mm) 17.5
Diâmetro do eixo (mm) 13
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 130
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7R362859
EAN 4015448762430
UBB 500583245211
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000860167
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.