Brocas
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Brocas
8G465858
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 16 mm HSS profile ground TiN cylinde
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8G465858
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
120
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
178
Broca de diâmetro (mm)
16
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
120
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Código pautal
82075060
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8G465858
EAN
4015448518327
UBB
500583447684
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000862260