text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 16 mm HSS profile ground cylinder sh


Referência 4Z843504
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 178
Broca de diâmetro (mm) 16
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4Z843504
EAN 4015448412731
UBB 500582319405
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000860560
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.