Brocas
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
Furar
Brocas
2Y690461
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 16.5 mm HSS profile ground offset sh
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2Y690461
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
13
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
125
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
184
Broca de diâmetro (mm)
16.5
Diâmetro do eixo (mm)
13
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
125
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Y690461
EAN
4015448762409
UBB
500581604385
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000860165