text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 16.5 mm HSS cylindrical die rolled o


Referência 7H722557
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 13
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 125
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 184
Broca de diâmetro (mm) 16.5
Diâmetro do eixo (mm) 13
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 125
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Sim
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Fabory approved vendor
Model RATIOLINE

Números do artigo

Referência 7H722557
UBB 500719650607
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 333131650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.