Brocas
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
Furar
Brocas
0R482101
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 15 mm HSS profile ground TiN cylinde
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0R482101
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
114
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
169
Broca de diâmetro (mm)
15
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
114
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0R482101
EAN
4015448518303
UBB
500573833794
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000862250