text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 14 mm HSS profile ground TiN cylinde


Referência 0J966445
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 108
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 14
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 108
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal 82075060

Números do artigo

Referência 0J966445
EAN 4015448518280
UBB 500573747903
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000862240
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.