text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 14.5 mm HSS profile ground TiN cylin


Referência 2B166925
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 114
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 169
Broca de diâmetro (mm) 14.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 114
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2B166925
EAN 4015448518297
UBB 500581306882
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000862245
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.