Brocas
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
Furar
Brocas
9H031471
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 14.5 mm HSS profile ground cylinder
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9H031471
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
114
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
169
Broca de diâmetro (mm)
14.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
114
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9H031471
EAN
4015448412700
UBB
500583807549
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000860545