text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 13 mm HSS profile ground TiN cylinde


Referência 0Z828935
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 13
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0Z828935
EAN 4015448518266
UBB 500573943841
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000862230
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.