text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 13 mm HSS-Co8 cylinder shank short P


Referência 1R610964
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 13
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1R610964
EAN 4015448535225
UBB 500581185351
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000862978
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.