Brocas
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
Furar
Brocas
3D887561
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 13.5 mm HSS profile ground TiN cylin
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3D887561
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
108
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
160
Broca de diâmetro (mm)
13.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
108
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3D887561
EAN
4015448518273
UBB
500581699914
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000862235