text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 12 mm VHM DIN 6535 HA short PROMAT


Referência 7R511416
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 12
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7R511416
EAN 4015448485742
UBB 500583256762
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861248
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.