text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 12 mm HSS profile ground offset shan


Referência 8B268373
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 101
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 12
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 101
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 8B268373
EAN 4015448762300
UBB 500583358402
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000860156
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.