text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 12.5 mm HSS profile ground cylinder


Referência 8G808229
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 12.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 8G808229
EAN 4015448412663
UBB 500583462196
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000860525
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.