text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 11 mm HSS profile ground offset shan


Article number 6W173404
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 94
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Packed per 1

Specifications

Comprimento total (mm) 142
Broca de diâmetro (mm) 11
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 94
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal 82075060

Article numbers

Article number 6W173404
EAN 4015448762287
UBB 500582962576
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  4000860154
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.