Brocas
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
Furar
Brocas
3W908520
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 11.5 mm HSS profile ground offset sh
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3W908520
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
10
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
94
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
142
Broca de diâmetro (mm)
11.5
Diâmetro do eixo (mm)
10
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
94
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3W908520
EAN
4015448762294
UBB
500581929931
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000860155