text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 11.5 mm HSS profile ground cylinder


Referência 9J263134
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 142
Broca de diâmetro (mm) 11.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal 82075060

Números do artigo

Referência 9J263134
EAN 4015448412649
UBB 500583851000
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000860515
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.