Brocas
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
Furar
Brocas
4Y999180
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 10 mm VHM DIN 6535 HA short PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4Y999180
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
87
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
133
Broca de diâmetro (mm)
10
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
87
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Y999180
EAN
4015448485704
UBB
500582297957
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000861240