Brocas
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
Furar
Brocas
3P610785
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 10 mm HSS-Co8 cylinder shank short P
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3P610785
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
87
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
133
Broca de diâmetro (mm)
10
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
87
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3P610785
EAN
4015448535171
UBB
500581835542
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000862973