text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 10.2 mm HSS profile ground TiN cylin


Referência 8F141343
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 87
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Cutting material HSS
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Total length (mm) 133
Diameter drill (mm) 10.2
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 87
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Cutting material HSS
Tip angle (°) 118
Shank shape Cylindrical
Cutting direction Right
Spiral drill Yes
Brand Promat
Commodity code 82075060

Números do artigo

Referência 8F141343
EAN 4015448518204
UBB 500583430672
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000862202
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.