text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 1.4 mm HSS die rolled cylinder shank


Referência 6Q383084
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 18
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 40
Broca de diâmetro (mm) 1.4
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 18
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Fabory approved vendor

Números do artigo

Referência 6Q383084
UBB 500719652017
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 333800140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.