text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 9.3 mm HSS-Co5 cy


Referência 3V390269
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 125
Broca de diâmetro (mm) 9.3
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3V390269
EAN 4015448413578
UBB 500581921003
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000860693
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.