Brocas
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
Furar
Brocas
3N317758
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
Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 6.1 mm HSS-Co5 cy
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3N317758
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
63
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
101
Broca de diâmetro (mm)
6.1
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
63
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3N317758
EAN
4015448413257
UBB
500581804852
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000860661